• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Szafka narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg

Nr art.: 943201
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Pomocnicze środki mocujące: Punch out
  • Regulacja wysokości co: 25

Opis

Wykonanie:

Obudowy szaf jak opisano podnr943001.Szuflady jak opisano podnr943011 i nr 943021.
szuflada o wysokości 50 mm i nośności 75 kg, od 75 mm wysokości o nośności 200 kg.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.
  • asortyment przegródek do kompletnych szuflad znajduje się w części 96.
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
    Wys. użytkowa w mm/model Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka