Ejecución:
Carcasa de armario como se describe en el n.º943001.
Cajones como se describen en n.º943011 y n.º
943021.
Cajón de
50 mm con una capacidad de carga de 75 kg,
a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones RAL 5005 azul señal con revestimiento de polvo.
Nota:
- Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.
- Encontrará surtidos de material separador para cajones completos en el grupo 96.