Izvedba:
Kućište ormara kao što je opisano pod br.
943001.
Ladice kao što je opisano pod br.
943011 i
943021.
Ladica
50 mm s nosivosti od 75 kg,
od 75 mm s nosivosti od 200 kg.
Lakiranje:
Korpus svijetlosivi RAL 7035, ladice signalno plave RAL 5005 prevučene prahom.
Napomena:
- Prilikom dizanja i prijevoza ormara treba voditi računa o fiksiranju ladica u kućištu.
- Garnitura pregradnog materijala za sve ladice možete naći u dijelu 96.