Skabskabinet som beskrevet under nr.943001. Skuffer som beskrevet under nr.943011 og nr. 943021. Skuffe 50 mm med 75 kg bæreevne, fra 75 mm med 200 kg bæreevne.
Lakering:
Korpus RAL 7035 lysegrå, Skuffer RAL 5005 signalblå pulverlakeret.
Bemærk:
Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
Sortimenter af opdelingselementer til komplette skuffer finder du i del 96 .