Stojaki nasadowe, szerokość 500 mm, do uchwytów narzędziowych typu: SK30

Nr art.: 970505 SK30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 327 mm
szerokość 500 mm
głębokość 550 mm
liczba uchwytów narzędziowych 36
odstęp osiowy A 69 mm
do uchwytów narzędziowych typu SK 30
Zakres zastosowania Stoły warsztatowe CNC
Rodzaj produktu Stojaki nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Numer producenta 970505 SK30

Opis

Wykonanie:

Ściany boczne można indywidualnie wyposażać w szynę nośną nr 970110 i moduły narzędziowe. Moduły mogą być montowane poziomo alboukośnie.
wyposażona w 3 moduły narzędziowe

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Gniazda na uchwyty VDI 20 pasują też do stempli dziurkarek Trumpf.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka