Postolje za prihvate, širina 500 mm, za prihvate alata: SK30

Artikl br.: 970505 SK30
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 327 mm
širina 500 mm
Dubina 550 mm
Broj prihvata za alat 36
Razmak osi A 69 mm
za alatne drške SK 30
Područje primjene CNC radionički stol
Vrsta proizvoda Postolje za prihvate

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Broj proizvođača 970505 SK30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Bočne dijelove je moguće individualno opremiti s nosivom vodilicom br. 970110 i nosačem alata. Moduli se mogu ugraditi vodoravno ili koso.
Opremljeno s 3 nosača za alat.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.