Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły biurowe Buk 1600 mm

Nr art.: 974040 1600
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: mechanicznie
  • grubość płyty: 25

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości stanowiska pracy 680–820 mm
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechanicznie
grubość płyty 25 mm
zakres regulacji wysokości 680 mm - 820 mm
szerokość 1 600 mm
głębokość 800 mm
grubość blatu 25 mm
materiał blatu Płyta dociskowa płaska pokryta sztuczną żywicą
okładzina blatu Melamina
Powierzchnia płyty roboczej Dekor bukowy
kształt płytek prostokąt
Rodzaj produktu Stoły biurowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974040 1600
Numer producenta 974040 1600

Opis

Wykonanie:

Komfortowy stół biurowy z płynną regulacją wysokości (zakres regulacji 680 − 820 mm). Stabilna podstawa z ościeżnicą poprzeczną.
Nogi z kształtowej rury stalowej 2 mm, przekrój kwadratowy 50/50 mm. Połączone kształtowo z ościeżnicą usztywniającą. Ergonomiczna podstawa zapewnia optymalną swobodę ruchu stóp.
Blat melaminowy o grubości 25 mm, z okleiną bukową.

Powłoka lakiernicza:

Nogi i rama podstawy − szary metaliczny, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne