{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 680-820 mm | |
| Esecuzione regolazione dell’altezza | meccanico | |
| Spessore inserti | 25 mm | |
| Campo di regolazione dell’altezza | 680 mm - 820 mm | |
| Larghezza | 1.600 mm | |
| Profondità | 800 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 25 mm | |
| Materiale piano di lavoro | Truciolare piano con rivestimento in resina sintetica | |
| Rivestimento del piano di lavoro | Melammina | |
| Superficie del piano di lavoro | Ornamento in faggio | |
| Forma inserto | Rettangolo | |
| Tipo di prodotto | Tavolo da ufficio |
| Codice articolo | 974040 1600 | |
| Codice del produttore | 974040 1600 | |
| Produttore/persona responsabile | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |