Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bürotisch Buche, Breite: 1600mm

Artikel-Nr.: 974040 1600

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974040 1600
Herstellernummer 974040 1600
Hersteller/verantwortliche Person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Bürotisch mit stufenloser Höhenverstellung (Verstellbereich 680 − 820 mm). Stabiles Untergestell mit Querzarge.
Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch. Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden. Optimale Fußfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.
Melamin-Tischplatte 25 mm stark mit Buchendekor-Oberfläche.

Lackierung:

Fußgestell Metallgrau pulverbeschichtet.