Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 950 mm, Blat bambusowy 1000/4 mm

Nr art.: 922671 1000/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 950
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • grubość płyty: 50

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
wysokość stołu warsztatowego 950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria vario
wysokość 950 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
wysokość bloku szuflad 400 mm
szerokość bloku szuflad 600 mm
głębokość bloku szuflad 650 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 325 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
Liczba szuflad 4
masa 117 kg
Rodzaj produktu Stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 922671 1000/4
EAN / GTIN 4062406084677

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady zpełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 75, 125

W dostawie:

2× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Z tej samej serii "vario" Zobacz wszystkie