Nadstawki z roletami 1500 mm

Nr art.: 928710 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 962 mm
szerokość 1 500 mm
głębokość 250 mm
wysokość użytkowa 845 mm
szerokość użytkowa 1450 mm
głębokość użytkowa 140 mm
Rodzaj produktu nadstawka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928710 1500
EAN / GTIN 4062406117641

Opis

Wykonanie:

Obudowa z blachy stalowej z podwójną ścianą tylną (ochrona przed kurzem). Ściana wewnętrzna z □ 9×9 mm co 37 mm. Eloksalowane żaluzje z 2 uchwytami z tworzywa sztucznego i listwą krańcową z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne