Nadstawki z roletami, szerokość: 1500mm

Nr art.: 928710 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Z roletami Tak
Szerokość, na jaką można sięgnąć 1 450 mm
Kierunek otwierania Góra/dół
Wentylacja szafki Nie
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków system zamykania Hoffmann
Szerokość użytkowa korpusu Bn 1 450 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 140 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 845 mm
Ze ścianką perforowaną Tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann Tak
Rodzaj produktu Nadstawka
Pozycja montażowa Bez mocowania
Opcje ustawienia i montażu Element nasadzany
Zakres zastosowania Warsztat
Szerokość całkowita Bg 1 500 mm
Głębokość całkowita Tg 230 mm
Wys. całkowita Hg 962 mm
Szerokość korpusu Br 1 500 mm
Głębokość korpusu Ti 230 mm
Wysokość korpusu Ho 962 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928710 1500
EAN / GTIN 4062406117641
Numer producenta 928710 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z blachy stalowej z podwójną ścianą tylną (ochrona przed kurzem). Ściana wewnętrzna z □ 9×9 mm co 37 mm. Eloksalowane żaluzje z 2 uchwytami z tworzywa sztucznego i listwą krańcową z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.