Felső szekrény redőnnyel 1500 mm

Cikkszám: 928710 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 962 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 250 mm
Hasznos magasság 845 mm
Hasznos szélesség 1450 mm
Hasznos mélység 140 mm
Termék fajtája Felső szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928710 1500
EAN / GTIN 4062406117641

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ház kettős hátfallal (porvédelem). Belső oldal négyszögletű 9×9 mm lyukakkal, 37 mm-es osztásban. Eloxált redőnyök 2 műanyag markolattal és hengerzáras lezáró elemmel.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek