{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 137 mm | |
szerokość | 300 mm | |
jednostki podziału | 3E | |
masa | 0,2 kg | |
Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
Numer artykułu | 928470 0/3 |