{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| GST-Stecksystem | ja | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Anschlussgewinde | BSP | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil | Korpus; Module; Korpus; Module; Front | |
| Breite in G | 16 | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben; Netzbetrieben | |
| Farbe | grau; grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Produktart | Energiemodul | |
| Breite | 400 mm | |
| Tiefe | 650 mm | |
| Höhe | 700 mm | |
| Ausführung Konstruktion | Stahlrohrkonstruktion | |
| Stärke Material | 1 mm | |
| Gewicht | 22,7 kg | |
| Herstellerspezifische Einheit | G |
| Artikelnummer | 927325 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406108519 | |
| Herstellernummer | 927325 700 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |