{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 80 mm | |
długość L | 37 mm | |
szerokość B | 12 mm | |
wysokość H | 26 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |
Numer artykułu | 314600 80 | |
EAN / GTIN | 4019208034355 | |
Numer producenta | 107588 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 80mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
517,99 PLN
(PLN 172,66 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
348,59 PLN
(PLN 116,20 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość B | 12 mm | 11 mm |
do średnicy uchwytu | 80 mm | 80 mm |
wysokość H | 26 mm | 28 mm |
długość L | 37 mm | 32 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |