Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 200mm

Nr art.: 314600 200
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 243,03 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 20 mm
Wysokość szczęk H 53,5 mm
długość szczęk L 69 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 200 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
do wkładek wymiennych nie
Funkcja wersja stała
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia ungehärtet
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 314600 200
EAN / GTIN 4019208034409
Numer producenta 107593
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego