Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo HSK-F 63 A = 100
Nr art.:
306563
- Norma na uchwyt: ISO 12164-1
- Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
- Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6
- Strategia skrawania: HPC
Opis
Wykonanie:
- ⌀ mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
- Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
- Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).
Zastosowanie:
Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.
W dostawie:
Śruba mocująca frezy.
Wyp. dodatkowe:
Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.