Ściernice z tworzywa sztucznego Stożek 1010K

Nr art.: 501561 1010K
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Materiały ścierne Korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość zgrubne
szerokość 10 mm
wysokość 10 mm
opis kształtu Stożek
zawartość 25 kg
Rodzaj produktu Ściernice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 501561 1010K
EAN / GTIN 4062406372781

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice z tworzywa sztucznego (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) mają niską gęstość i miękki korpus. Umożliwia to łagodną obróbkę i eliminuje zatykanie się ściernic. Wyraźnie słabsze działanie ścierne w porównaniu ze ściernicami ceramicznymi.
Grubsze ziarno zapewnia większą wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Do szlifowania dokładnego i łatwego usuwania zadziorów na miękkich materiałach typu aluminium, miedź i tworzywa sztuczne. Zapewnia bardzo wysoką jakość powierzchni o matowym połysku.
Kształt stożka do obrabianych elementów z otworami i konturami.