{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ pierścienia | 150 mm | |
szerokość pierścienia | 25 mm | |
⌀ otworu | 20 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 14 mm; 16 mm | |
Rodzaj produktu | Włókninowy krążek szlifierski |
Numer artykułu | 555765 150 | |
EAN / GTIN | 4013349627889 | |
Numer producenta | L065681651 |