{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Unipol® | |
| Denumirea producătorului | Unipol® | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Formular de descriere | rotund | |
| Diametru | 150 mm | |
| Lățime disc T | 25 mm | |
| Material abraziv lățime | 25 mm | |
| Diametrul găurii H | 20 mm | |
| Grad de fineţe | semifin | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație min. | 180 | |
| Comparație granulație max. | 180 | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor |
| Cod articol | 555765 150 | |
| EAN / GTIN | 4013349627889 | |
| Număr producător | L065681651 | |
| Producător/responsabil | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |