{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 3 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 150 mm | |
| Šířka brusiva | 25 mm | |
| Průměr otvoru H | 20 mm | |
| Stupeň jemnosti | středně jemné | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Řada | Unipol® | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti min. | 180 | |
| Porovnání zrnitosti max. | 180 |
| Katalogové číslo | 555765 150 | |
| EAN / GTIN | 4013349627889 | |
| Číslo výrobce | L065681651 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |