{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | ZB | |
ziarnistość | 600 | |
opis kształtu | walec | |
⌀ główki | 4 mm | |
długość główki | 8 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
kolor | białe | |
zalecana prędkość obwodowa | 10 m/s - 15 m/s | |
Rodzaj produktu | Trzpień polerski |
Numer artykułu | 551924 4X8 | |
EAN / GTIN | 4062406572556 |