Corp de polizat granulaţie 600 (portocaliu) ultrafin 4X8 mm

Cod articol: 551924 4X8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,41 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,84 € / buc.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZC

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv ZC
Granulaţie 600
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 4 mm
Lungimea capului 8 mm
⌀ cozii 3 mm
Culoarea alb
Viteză periferică recomandată 10 m/s - 15 m/s
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551924 4X8
EAN / GTIN 4062406572556

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corpuri de polizat cu corindon normal (A) în liant de cauciuc.
Pietrele de lustruire GARANT excelează printr-o durabilitate ridicată, permiţând realizarea rapidă a unei suprafeţe fine uniforme. În funcţie de model se realizează şlefuiri fine uniforme până la şlefuiri cu luciu. Pietrele de lustruire GARANT pot fi profilate cu pietre de îndreptare.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea fină şi polizarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi rezistent la acid, a materialelor cu rezistenţă înaltă la căldură şi a metalelor neferoase. Corpurile abrazive nu se îmbâcsesc nici la materiale unsuroase. Pentru polizarea mată sau introducerea efectelor optice pe recipiente inoxidabile etc. Prin încastrarea elastică a granulaţiei se obţine o polizare foarte fină.
Nu este recomandată pentru muchii şi suprafeţe aspre.