{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonė | Korundas (A) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | ZB | |
| Grūdėtumas | 600 | |
| Forma | Cilindras | |
| Galvos ⌀ | 4 mm | |
| Galvutės ilgis | 8 mm | |
| Koto ⌀ | 3 mm | |
| Spalva | baltas | |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis | 10 m/s - 15 m/s | |
| Produkto rūšis | Poliravimo ritinėlis |
| Produkto numeris | 551924 4X8 | |
| EAN / GTIN | 4062406572556 | |
| Gamintojo numeris | 551924 4X8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |