{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ tarczy | 115 mm | |
stopień twardości | średnie | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | płaskie | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
wysokość listków | 20 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; metale nieżelazne i kolorowe | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcza polerska wachlarzowa |
Numer artykułu | 566977 115 | |
EAN / GTIN | 4045197722409 |