Lepezasti disk za poliranje (filc) 115 mm

Artikl br.: 566977 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    31,16 € / Piece
  • od 2 Piece
    25,97 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ ploče 115 mm
Stupanj tvrdoće srednje
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato
⌀ bušenja 22,23 mm
Visina lamela 20 mm
optimalno za materijal INOX; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Lamelni disk za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566977 115
EAN / GTIN 4045197722409

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Filc lamele (20 mm) postavljene okomito na tanjur od staklenih vlakana omogućuju veliku fleksibilnost i hlađenje pri procesu poliranja.

Upotreba:

Za poliranje nehrđajućeg čelika i neželjeznih metala u kombinaciji s pastom za poliranje br. 555740.
Primjena sa smanjenom radnom brzinom (oko 1500 min-1).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi