{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Wachlarzowe tarcze ścierne
|
|
| Średnica |
115 mm
|
|
| Średnica otworu H |
22,23 mm
|
|
| Szerokość tarczy T |
20 mm
|
|
| Stopień twardości |
Średni
|
|
| Do materiału |
Stal stopowa; metale nieżelazne i kolorowe
|
|
| maks. prędkość obwodowa |
40 m/s
|
|
| Maks. zalecana prędkość obrotowa |
1 500 min-1
|
|
| Platformy |
wersja płaska
|
|
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru |
0,1 %
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF |
M14
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Talerze |
włókno szklane
|
|
| Jednostka napędowa |
Szlifierka kątowa
|
|
| Uchwyt |
Gniazdo gwintowane
|
|
| stopień rozdrobnienia |
średni
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
|
| Grupa materiałów |
metalowe
|
| Numer artykułu | 566977 115 | |
| EAN / GTIN | 4045197722409 | |
| Numer producenta | 566977 115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |