{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 280 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ rolki taśmy ściernej | 90 mm | |
szerokość taśmy ściernej | 100 mm | |
długość taśmy ściernej | 289 mm | |
oznaczenie producenta | 237AA | |
3M oznaczenie ziarnistości | A065 | |
Rodzaj produktu | Taśmy ścierne, |
Numer artykułu | 568537 280 | |
EAN / GTIN | 8718734418665 | |
Numer producenta | 7000059974 |