Minislipband ⌀ 90×100 mm 280

Article no.: 568537 280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  60,83 / st.
  • from 10 st.
    NOK  50,69 / st.
on request
På lager
267 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 280
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandsdiameter 90 mm
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 289 mm
tillverkarens beteckning 237AA
3M-kornbeteckning A065
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 568537 280
EAN / GTIN 8718734418665
Manufacturer number 7000059974

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lacker
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Minislipband ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Den finstrukturerade pyramidytan garanterar bästa finish och längsta utslitningstid. Mycket lämplig för medelgrov slipning av rostfri stålplåt.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570568577 (hål ⌀ 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.