Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Krążki ścierne mocowane na rzepy (CER) Galaxy perforowane ⌀ 150 mm
Nowy, innowacyjny materiał ścierny Mirka® GALAXY łączy w sobie skuteczność z długą żywotnością bez zatykania się, dzięki nowemu, samoostrzącemu ziarnu ceramicznemu i perforacji Multifit. Niebieskie ziarno ceramiczne pozostaje trwale ostre, gdyż jego struktura łamie się w trakcie pracy, zapewniając w ten sposób efekt samoostrzenia. Mirka® Galaxy wykorzystuje nową koncepcję Mirka Multifit – dzięki optymalnemu rozmieszczeniu otworów materiał ścierny może być używany na każdej maszynie bez konieczności specjalnego ustawienia. Układ perforacji Multifit zapewnia idealną równowagę między długim okresem eksploatacji a odsysaniem pyłu. Seria Mirka® Galaxy bazuje na nośniku z folii poliestrowej z powłoką i jest dostępna w pełnej gamie ziaren od grubego ziarna 40 do drobnego 2000. Mirka® Galaxy to idealny produkt uniwersalny, który może być stosowany na miękkich i twardych powierzchniach. Ze stabilnym podłożem. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania.
Zaleta:
Długa żywotność bez zatykania, odporne na kurz, niewielkie zużycie ziaren ceramicznych.
Efekt samoostrzenia przez automatyczne rozbicie struktury – tworzenie nowych krawędzi.
Mirka® Galaxy wykorzystuje nowy wzór otworów Multifit i utrzymuje idealną równowagę pomiędzy długim okresem eksploatacji a odpylaniem.
Większa trwałość dzięki powłoce zapobiegającej przywieraniu, która optymalnie odpyla kurz. Pył nie pozostaje na materiale ściernym, a powłoka, wraz ze wzorem otworów Multifit, zapewnia lepsze odpylanie.
Bardziej równomierny efekt szlifowania dzięki bardzo dobremu ścieraniu ziaren.
Lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.
Zastosowanie:
lakiery
Gips/szpachla
Plastik
Masa szpachlowa
Podkład
Materiał mineralny
Drewno miękkie/drewno iglaste
Stal stopowa
stal
Materiały syntetyczne
Forniry
Płyty wiórowe
tworzywa sztuczne
Włókno szklane
Twarde drewno
MDF / HDF
Stal miękka / węglowa
metale nieżelazne
Usuwanie lakieru
Lakierowanie
Do stosowania na sucho i na mokro na powierzchniach drewnianych, lakierowanych, metalowych i z tworzywa sztucznego. Wysokiej jakości, samoostrzące się ceramiczne ziarno ścierne (CER), z otwartym pokryciem. Uniwersalne do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego.