Disc abraziv Galaxy cu scai (CER) Găuri multiple ⌀ 150 mm

Cod articol: 567787
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 0,95 €
  • de la 50
    de la 0,79 €
La cerere
Livrabil
2.756 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Descriere

Execuţie:

Mirka® Galaxy, noul material abraziv inovator combină eficienţa cu durabilitatea, fără îmbâcsire datorită perforării sale Multifit şi unei granulaţii ceramice noi cu autoascuţire. Granulaţia ceramică albastră rămâne permanent ascuţită deoarece în timpul utilizării au loc ruperi la nivelul structurii sale, de unde şi efectul de autoascuţire. Mirka® Galaxy utilizează noul concept Mirka Multifit – datorită poziţionării optime a găurilor, materialul abraziv poate fi utilizat pe orice maşină fără a fi nevoie de o aliniere specială. Modelul cu orificii Multifit dă echilibrul perfect între durabilitate şi extragerea prafului. Seria Mirka® Galaxy se bazează pe materialul suport din film de poliester cu acoperire şi este disponibilă în gama completă de granulaţie, de la granulele grosiere de 40 până la cele fine de 2000. Mirka® Galaxy este produsul universal ideal care poate fi folosit deopotrivă pe suprafeţe moi şi dure.
Cu un suport de peliculă stabil. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie.

Avantaj:

  • Durată lungă de viaţă, fără îmbâcsire, rezistenţă la praf, uzură redusă a granulaţiei ceramice.
  • Efect de autoascuţire prin ruperea automată a structurii, astfel formându-se muchii noi.
  • Mirka® Galaxy utilizează noul model Multifit cu orificii, oferind astfel echilibrul perfect dintre durabilitate şi extragerea prafului.
  • Durabilitate mai mare datorită unui strat antiaderent care respinge în mod optim praful. Cu acest strat, praful nu rămâne pe materialul abraziv, iar împreună cu modelul cu orificii Multifit asigură o mai bună eliminare a prafului.
  • Suprafaţă finisată mai uniform datorită uzurii optime a granulaţiei.
  • Rezistenţă la rupere îmbunătăţită când muchiile sunt supuse unei sarcini.

Aplicaţie:

  • Lăcuit
  • Gips / şpaclu
  • Plastic
  • Masă de şpaclu
  • Lac de grunduire
  • Material mineral
  • Lemn de esenţă moale / lemn de răşinoase
  • Oţel superior
  • Oţel
  • Materiale sintetice
  • Acoperire
  • Blat aglomerat
  • Material plastic
  • Fibră de sticlă
  • Lemn de esenţă tare
  • MDF / HDF
  • Oţel / carbon moale
  • Metale neferoase
  • Îndepărtarea lacului
  • Şlefuirea lacului

Poate fi utilizat în condiţii uscate şi umede, pe lemn, vopsea, metal şi suprafeţe din plastic.
Granulaţie abrazivă ceramică de înaltă calitate cu autoascuţire (CER), structură deschisă. Utilizare universală pentru şlefuire grosieră, intermediară şi finală.
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături