Disco abrasivo per levigatrici (CER) Galaxy multiforo ⌀ 150 mm

Codice art.: 567787
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  1.10
  • da 50
    da CHF  0.95
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
158 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Descrizione

Esecuzione:

Mirka® Galaxy, il nuovo materiale abrasivo innovativo che combina efficacia e lunga durata senza intasamenti grazie a una nuova grana ceramica autoaffilante e alla foratura Multifit. La grana ceramica blu rimane sempre affilata poiché durante l’uso la sua struttura si rompe con un conseguente effetto autoaffilante. Mirka® Galaxy sfrutta il nuovo sistema Mirka Multifit: il posizionamento ottimale dei fori consente di utilizzare il materiale abrasivo a piacimento su qualsiasi macchina senza necessità di uno speciale allineamento. Lo schema dei fori Multifit consente un equilibrio perfetto tra lunga durata e aspirazione della polvere. La serie Mirka® Galaxy è basata su un materiale di supporto in pellicola di poliestere con rivestimento ed è disponibile nell’intera gamma di grane, dalla grana grossa 40 alla grana fine 2000. Mirka® Galaxy è il prodotto universale ideale e può essere utilizzato su superfici sia morbide sia dure.
Con robusta pellicola di supporto. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci.

Vantaggi:

  • Lunga durata senza intasamenti, antipolvere, basso livello di usura della grana ceramica.
  • Effetto autoaffilante rompendo automaticamente la struttura e creando nuovi bordi.
  • Mirka® Galaxy utilizza il nuovo modello di foro Multifit e mantiene quindi il perfetto equilibrio tra lunga durata e aspirazione della polvere.
  • Maggiore durata grazie al rivestimento antiaderente che respinge in modo ottimale la polvere. Grazie a questo rivestimento, la polvere non rimane sul materiale abrasivo e, insieme al modello del foro Multifit, garantisce quindi una migliore aspirazione della polvere.
  • Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto.
  • Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.

Uso:

  • Vernice
  • Gesso/spatola
  • Plastica
  • Mastice
  • Primer
  • Materiale minerale
  • Legno tenero/legno di conifere
  • Acciaio legato
  • Acciaio
  • Materiali sintetici
  • Foglio per impiallacciatura
  • Pannelli truciolari
  • materie plastiche
  • Fibra di vetro
  • Legno duro
  • MDF / HDF
  • Acciaio morbido/carbonio
  • Metalli non ferrosi
  • Rimozione di vernici
  • Levigatura di vernici

Grana abrasiva al corindone (A) di alta qualità di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.
Grana abrasiva in ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità, a libera dispersione. Di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello