• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Burrelåsslibeskive (CER) Galaxy Flere huller ⌀ 150 mm

Art.-nr.: 567787
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 6,70  DKK
  • fra 50
    Fra 5,59  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
2.756 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Betegnelse

Udførelse:

Mirka® Galaxy er et nyt innovativt slibemiddel, der forbinder effektivitet med lang levetid uden tilstopning, takket være nye, selvslibende keramiske korn og Multifit-huller. De blå keramiske korn forbliver permanent skarpe, da de brækker under anvendelsen pga. deres struktur og dermed har en selvslibende effekt. Mirka® Galaxy udnytter det nye Mirka Multifit-koncept – takket være den optimale placering af hullerne kan slibemidlet bruges frit på alle slags maskiner, uden at der kræves nogen speciel justering. Multifit-hulmønsteret skaber den perfekte balance mellem lang levetid og støvudsugning. Mirka® Galaxy-serien er baseret et basismateriale af polyesterfilm med belægning og fås i hele kornområdet fra lige fra de grove 40 korn og op til de fine 2000 korn. Mirka® Galaxy er det ideelle allroundprodukt og kan bruges på både bløde og hårde overflader.
Med stabil filmholder. Støvafvisende belægning forhindrer tidlig tilstopning.

Fordel:

  • Lang levetid uden tilstopning, støvafvisende, lav slitage på de keramiske korn.
  • Selvslibende effekt da strukturen brydes automatisk – hvormed der opstår nye kanter.
  • Mirka® Galaxy bruger Multifit-hulmønsteret, der skaber den perfekte balance mellem lang levetid og støvudsugning.
  • Længere levetid takket være en slip-let-belægning, der afviser støv optimalt. Med denne belægning bliver støvet ikke hængende på slibemidlet, hvilket sammen med Multifit-hulmønstret sikrer en bedre støvudsugning.
  • Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.
  • Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.

Anvendelse:

  • Lak
  • Gips/spartel
  • Plastik
  • Spartelmasse
  • Grunder
  • Mineralske materialer
  • Blødt træ/nåletræ
  • Specialstål
  • Stål
  • Syntetiske materialer
  • Finér
  • Spånplader
  • Kunststof
  • Glasfiber
  • Hårdt træ
  • MDF/HDF
  • Blødt stål/carbon
  • Jernfrie metaller
  • Lakfjernelse
  • Lakpolering

Til tør og våd anvendelse på træ, lak, metal og kunststofoverflader.
Selvslibende keramiske slibekorn (CER) i høj kvalitet, åben spredning. Universelt anvendelig til grov-, mellem og slutslibning.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven