Tarcze ścierne do przecinania STANDARD ** do cięcia kamienia  125 mm

Nr art.: 569700 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    12,29  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    10,20  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • opis kształtu: odsadzone
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: kamień; Naturstein; Kunststein
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
specyfikacja C30-BF
Kształt 42
opis kształtu odsadzone
⌀ tarczy 125 mm
grubość tarczy 2,5 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 7,5 mm - 12,5 mm
zoptymalizowane dla materiału kamień; Naturstein; Kunststein
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Numer producenta 367787

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna tarcza ścierna do cięcia kamienia (specyfikacja:C30-BF).

Zastosowanie:

Do kamieni naturalnych, syntetycznych, żaroodpornych i do betonu.