Tarcze ścierne do przecinania STANDARD ** do cięcia kamienia , ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 569700 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    12,21 PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    10,13 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
435 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta STANDARD ** für Stein
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt stożka
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy 2,5 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Platformy 42
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału 7,5 mm
Maks. grubość materiału 12,5 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny karborund (SiC)
Specyfikacja C30-BF
Do materiału Beton; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Numer producenta 367787
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna tarcza ścierna do cięcia kamienia (specyfikacja:C30-BF).

Zastosowanie:

Do kamieni naturalnych, syntetycznych, żaroodpornych i do betonu.