{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
| oznaczenie ziarnistości | SiC | |
| Specyfikacja | C30-BF | |
| Kształt | 41 | |
| Opis kształtu | proste | |
| ⌀ tarczy | 230 mm | |
| grubość tarczy | 3 mm | |
| ⌀ otworu | 22,23 mm | |
| dla grubości materiału | 9 mm - 15 mm | |
| zoptymalizowane dla materiału | kamień; Naturstein; Kunststein | |
| Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
| Numer artykułu | 569700 230 | |
| EAN / GTIN | 9003173675854 | |
| Numer producenta | 367585 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |