Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm), 200×25×51, Typ: NK60

Nr art.: 596400 NK60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania szlifierek stołowych
Materiały ścierne korund zwykły, szaroniebieski
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 60
ziarnistość średni
specyfikacja Korund normalny szaroniebieski, stopień twardości M
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 32 mm
Kształt 1
⌀ tarcz D 200 mm
grubość tarczy T 25 mm
⌀ otworu H 51 mm
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 596400 NK60
EAN / GTIN 9003177183614
Numer producenta 718361

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. Do uniwersalnego zastosowania na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

Do stali konstrukcyjnych i stali niskostopowych oraz żeliwa szarego

Specyfikacja:

Korund normalny szaroniebieski, stopień twardości M.

W dostawie:

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

Wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.