Disc de polizor de banc D×A×H (mm), 200×25×51, Tip: NK60

Cod articol: 596400 NK60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Material abraziv Corindon normal gri-albastru
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 60
Grad de fineţe mediu
Specificaţie Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M
⌀ interior al inelului de reducţie 32 mm
Forma 1
⌀ discurilor D 200 mm
Lăţimea discului T 25 mm
⌀ găurii H 51 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de polizat

Identificare și clasificare

Cod articol 596400 NK60
EAN / GTIN 9003177183614
Număr producător 718361
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru oţeluri profilate şi oţeluri slab aliate, precum şi fontă cenuşie.

Specificaţie:

Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă