Slijpmachinesteen d×d×h (mm) NK60

Artikelnummer: 596400 NK60
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Slijpmachine
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Slijpmachine
Slijpmiddel Normaal korund grijsblauw
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 60
Fijnheidsgraad middel
Specificatie Normaal korund grijsblauw, hardheid M
Binnen-⌀ reduceerring 32 mm
Vorm 1
Schijf-⌀ D 200 mm
Schijfbreedte T 25 mm
Boring-⌀ H 51 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 596400 NK60
EAN/GTIN 9003177183614
Nummer fabrikant 718361

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. Universeel toepasbaar op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor bouwstaal en laaggelegeerde staalsoorten alsmede grijs gietijzer.

Specificatie:

Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Tip:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen