Pilniki do załamywania krawędzi, nacięcie specjalne do tworzyw sztucznych, długość bez trzonu: 150mm

Nr art.: 518300 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przekrój 16×3 mm
długość bez trzonu 150 mm
Rodzaj produktu Pilnik do usuwania zadziorów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 518300 150
EAN / GTIN 4009215088779
Numer producenta 37121500

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Odkuwki wstępne na pilniki są szlifowane i na specjalnych obrabiarkach otrzymują dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dopasowany każdorazowo do rodzaju pilnika. Pilniki specjalne gwarantują gładką powierzchnię obrabianego materiału. Pilniki specjalne wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych.Zapewnia to ich dużą wydajność i trwałość .
3 strony nacinane, z nacięciem krzyżowym, zakończenie tępe.