Pilniki do załamywania krawędzi, nacięcie specjalne do tworzyw sztucznych, długość bez trzonu: 200mm

Nr art.: 518300 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy Zakończenie tępe
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Okładzina Z trzech stron
Rodzaj produktu Pilnik do usuwania zadziorów
Do materiału tworzywa sztuczne
Szerokość 20 mm
Wysokość 3,5 mm
Długość bez trzonu 200 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 518300 200
EAN / GTIN 4009215088786
Numer producenta 37122000
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Odkuwki wstępne na pilniki są szlifowane i na specjalnych obrabiarkach otrzymują dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dopasowany każdorazowo do rodzaju pilnika. Pilniki specjalne gwarantują gładką powierzchnię obrabianego materiału. Pilniki specjalne wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych.Zapewnia to ich dużą wydajność i trwałość .
3 strony nacinane, z nacięciem krzyżowym, zakończenie tępe.