Sorjázó reszelő, speciális vágat műanyaghoz 150 mm

Cikkszám: 518300 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keresztmetszet 16×3 mm
Szár nélküli hossz 150 mm
Termék fajtája Sorjázó reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518300 150
EAN / GTIN 4009215088779
Gyártó száma 37121500

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtához igazodnak. Ezek a speciális reszelők sima reszelt felületet biztosítanak. A speciális reszelők precíziós automata gépeken készülnek. Ezek nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.
3 oldal keresztvágattal vágott, tompa végű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek