{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
płaskorównoległość powierzchni pomiarowych | 1 µm | |
płaskość powierzchni pomiarowych | 0,2 µm | |
odcinek ruchu trzpienia pomiarowego | 2 mm | |
nacisk pomiarowy | 7,5 N | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Szczękowe sprawdziany czujnikowe |
Numer artykułu | 424900 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192017590 | |
Numer producenta | 4450000 |