Szczękowe sprawdziany czujnikowe, zakres pomiarowy: 25-60mm

Nr art.: 424900 25-60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 264,64 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Marameter 840 F
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Średnica powierzchni pomiarowej 9 mm
Messtasterweg 2
Rodzaj produktu Szczękowe sprawdziany czujnikowe
Grzechotka precyzyjna nie
Blokada / dźwignia ustalająca nie
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Pomiar siły min. 7,5 N
Pomiar siły maks. 7,5 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 60 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 424900 25-60
EAN / GTIN 4059192017606
Numer producenta 4450001
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Wytrzymały, odkuwany kabłąk stalowy z izolacją cieplną. Kowadełko i trzpień współpracujący z nierdzewnej, hartowanej stali. Kowadełko osadzone na sprężynie, odsuwane dźwigienką przy wprowadzaniu mierzonego przedmiotu. Trzpień współpracujący przesuwany w ramach zakresu pomiarowego za pomocą zębatki i radełkowanego ślimaka. Ustawianie za pomocą płytek wzorcowych. Regulowany ogranicznik centrujący do ustawiania na oś mierzonego przedmiotu. Stały nacisk pomiarowy dzięki zamontowanej sprężynie. Mogą być używane ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (nie jest wliczony w cenę). Zaleca się czujniki precyzyjne nr 434674, wielk. 25/0,5 i wielk. 50/1. Odchylenia tolerancji obrabianego elementu są wyświetlane na wskaźniku.
Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Do pomiaru elementów walcowych, takich jak wałki, sworznie, trzpienie itp. oraz do pomiaru grubości i długości.

W dostawie:

Bez czujnika precyzyjnego, w drewnianej kasecie.

Wyp. dodatkowe:

Wzorce nastawcze, precyzyjne czujniki wskaźnikowe nr 434674. Stojak żeliwny, uchwyt przyrządu pomiarowego typu FK do przenoszenia ruchu posuwistego w osi pomiarowej.