{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
| Parallelliteit van de meetvlakken | 1 µm | |
| Vlakheid van de meetvlakken | 0,2 µm | |
| Meettasterweg | 2 mm | |
| Meetkracht | 7,5 N | |
| Meetvlak-⌀ | 8 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Meetklok-bekkaliber |
| Artikelnummer | 424900 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4059192017590 | |
| Nummer fabrikant | 4450000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |