{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej L1 | 170 mm | |
dokładność pomiaru (20°) | 7 µm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
efektywna długość pomiarowa L0 | 150 mm | |
odległość osi otworów L2 | 308 mm | |
długość całkowita L3 | 328 mm | |
szerokość | 22 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
długość przewodu | 3,4 m | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Rodzaj produktu | Przymiary |
Numer artykułu | 499240 150 | |
EAN / GTIN | 4946368854144 | |
Numer producenta | 539-802 |