• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Linær målestok 150 mm

Art.-nr.: 499240 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. målehovedvandring L1 170 mm
Målenøjagtighed (20°) 7 µm
Energiforsyning Med kabel
Beskyttelsesklasse IP IP 67
effektiv målelængde L0 150 mm
Boremidteafstand L2 308 mm
Samlet længde L3 328 mm
Bredde 22 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Kabellængde 3,4 m
Måleværktøj digital
Produkttype Linær målestok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 499240 150
EAN/GTIN 4946368854144
Producentnummer 539-802

Betegnelse

Udførelse:

  • Med absolut-målesystem.
  • Efter aktivering vises den aktuelle position, så du slipper for den tidskrævende kørsel til referencepunkter.
  • Enkel montering og installation.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til nøjagtig registrering og positionering af aksiale indstillinger på f.eks. fræse- og drejemaskiner, positioneringsborde eller måleudstyr. Også egnet til omstilling af værktøjsmaskiner ved digital visning.

Bemærk:

Kan kun anvendes i forbindelse med displayenhed nr. 499356.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    effektiv målelængde L0 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven