{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale meetkopweg L1 | 170 mm | |
Meetnauwkeurigheid (20°) | 7 µm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
IP-klasse | IP 67 | |
Effectieve meetlengte L0 | 150 mm | |
Middelpuntsafstand boringen L2 | 308 mm | |
Totale lengte L3 | 328 mm | |
Breedte | 22 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Kabellengte | 3,4 m | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 499240 150 | |
EAN/GTIN | 4946368854144 | |
Nummer fabrikant | 539-802 |