Zestaw suwmiarek cyfrowych z dużym wyświetlaczem i okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm

Nr art.: 412718
od 
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowana
  • Opakowanie: stabilny pojemnik

Opis

Wykonanie:

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.